Motion
7006-070
Bagues sans clé - DI 70 mm, DI 110 mm
N° D’ARTICLE MI11658775
N° MFR7006-070
Price$193.50/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - DI 70 mm, DI 110 mm
N° D’ARTICLE MI11658775
N° MFR7006-070
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
Price$193.50/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    70 mm
  • Outside Diameter  
    110 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Poids
    1.7 kg

Details

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    135 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7006-070
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    135 kN/lb
  • CUP_NON
    842058105289

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 7006-070 70 X 110 7006
  • La conception en deux pièces avec un seul cône a une bride pour positionner le composant sur l’arbre afin de maintenir la position axiale pendant le montage.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif