Motion
7006-075
Bagues sans clé - DI 75 mm, DI 115 mm
N° D’ARTICLE MI11658776
N° MFR7006-075
Prix193.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - DI 75 mm, DI 115 mm
N° D’ARTICLE MI11658776
N° MFR7006-075
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
Prix193.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Poids
    1.82 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    139 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7006-075
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    225 kN/lb
  • CUP_NON
    842058105296

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 7006-075 75 X 115 7006
  • La conception en deux pièces avec un seul cône a une bride pour positionner le composant sur l’arbre afin de maintenir la position axiale pendant le montage.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif