Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage80 mm
- Extérieur Diamètre120 mm
- Longueur totale50 mm
- Poids1.92 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu123 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7006-080
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible134 kN/lb
- CUP_NON842058105302
Aperçu
- La conception en deux pièces avec un seul cône a une bride pour positionner le composant sur l’arbre afin de maintenir la position axiale pendant le montage.