Motion
7006-085
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 85 X 125 7006
N° D’ARTICLE MI11658778
N° MFR7006-085
Prix211.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 85 X 125 7006
N° D’ARTICLE MI11658778
N° MFR7006-085
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
Prix211.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Poids
    1.92 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    124 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7006-085
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    141 kN/lb
  • CUP_NON
    842058105319

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 7006-085 85 X 125 7006
  • La conception en deux pièces avec un seul cône a une bride pour positionner le composant sur l’arbre afin de maintenir la position axiale pendant le montage.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif