Motion
7006-110
Bagues sans clé - DI 110 mm, DI 155 mm
N° D’ARTICLE MI11658787
N° MFR7006-110
Prix560.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - DI 110 mm, DI 155 mm
N° D’ARTICLE MI11658787
N° MFR7006-110
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
Prix560.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    155 mm
  • Longueur totale
    56 mm
  • Poids
    3.2 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    132 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7006-110
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    200 kN/lb
  • CUP_NON
    842058105357

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 7006-110 110 X 155 7006
  • La conception en deux pièces avec un seul cône a une bride pour positionner le composant sur l’arbre afin de maintenir la position axiale pendant le montage.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif