Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage120 mm
- Diamètre min. de l’alésage120 mm
- Extérieur Diamètre165 mm
- Longueur totale56 mm
- Poids3.4 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu133 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7006-120
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible342 kN/lb
- CUP_NON842058105364
Aperçu
- La conception en deux pièces avec un seul cône a une bride pour positionner le composant sur l’arbre afin de maintenir la position axiale pendant le montage.