Motion
7006-130
Bagues sans clé - DI 130 mm, DI 180 mm
N° D’ARTICLE MI11658789
N° MFR7006-130
Prix1,007.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - DI 130 mm, DI 180 mm
N° D’ARTICLE MI11658789
N° MFR7006-130
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
Prix1,007.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Longueur totale
    64 mm
  • Poids
    5.1 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    130 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7006-130
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    300 kN/lb
  • CUP_NON
    842058105371

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 7006-130 130 X 180 7006
  • La conception en deux pièces avec un seul cône a une bride pour positionner le composant sur l’arbre afin de maintenir la position axiale pendant le montage.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif