Motion
7006-140
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 140 X 190 7006
N° D’ARTICLE MI11658790
N° MFR7006-140
Prix1,025.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 140 X 190 7006
N° D’ARTICLE MI11658790
N° MFR7006-140
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
Prix1,025.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Longueur totale
    68 mm
  • Poids
    5.4 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    126 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7006-140
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    307 kN/lb
  • CUP_NON
    842058105388

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 7006-140 140 X 190 7006
  • La conception en deux pièces avec un seul cône a une bride pour positionner le composant sur l’arbre afin de maintenir la position axiale pendant le montage.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif