Motion
7006-150
Bagues sans clé - 3.0000 po DI, 200 mm DE
N° D’ARTICLE MI11658791
N° MFR7006-150
Prix1,051.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - 3.0000 po DI, 200 mm DE
N° D’ARTICLE MI11658791
N° MFR7006-150
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
Prix1,051.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Longueur totale
    68 mm
  • Poids
    5.7 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    124 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7006-150
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    512 kN/lb
  • CUP_NON
    842058105395

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 7006-150 150 X 200 7006
  • La conception en deux pièces avec un seul cône a une bride pour positionner le composant sur l’arbre afin de maintenir la position axiale pendant le montage.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif