Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage180 mm
- Extérieur Diamètre235 mm
- Longueur totale78 mm
- Poids8.8 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu105 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7006-180
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible410 kN/lb
- CUP_NON842058105425
Aperçu
- La conception en deux pièces avec un seul cône a une bride pour positionner le composant sur l’arbre afin de maintenir la position axiale pendant le montage.