Spécifications
Dimensions
- Poids1.76 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Numéro de catalogue du fabricant7006-2.0000
- Types de produitsBagues sans clé
- CUP_NON842058105661
Aperçu
Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 7006-2.0000 2 PO 7006-IN
- La conception en deux pièces avec un seul cône a une bride pour positionner le composant sur l’arbre afin de maintenir la position axiale pendant le montage.