Motion
03883675
Précis jusqu’à 0.001 po, bride large de 0.015 po, rainure de 0.05 po de profondeur, étrier en acier chromé dur Groovemaster : 1 pièce, profondeur d’alésage de 0.4 po, pour étriers Vernier de 6 po, à cadran et numériques
N° D’ARTICLE MI11663820
N° MFR03883675
Prix92.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Précis jusqu’à 0.001 po, bride large de 0.015 po, rainure de 0.05 po de profondeur, étrier en acier chromé dur Groovemaster : 1 pièce, profondeur d’alésage de 0.4 po, pour étriers Vernier de 6 po, à cadran et numériques
N° D’ARTICLE MI11663820
N° MFR03883675

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix92.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de bride
    0.0150 po
  • Profondeur maximale de l’alésage
    0.4000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.2000 po

Détails

  • Précision
    0.0010 po
  • Revêtement de finition
    Chrome dur
  • Profondeur de la rainure
    0.0500 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    1
  • Type
    Groovemaster

Aperçu

Description du fabricant
03883675 03883675 SZ1 .200"BOR MIN 1/PR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté