Spécifications
Dimensions
- Taille de la cabine3/10
- Diamètre de la tige3/8 po
- Longueur de la tige2 po
Details
- Type de pointPoint unique
Aperçu
Description du fabricant
06548309 06548309 .30CT 3/8X2SÉR À TIGE DE po
- Les commodes diamantées à point unique offrent un bord tranchant droit qui élimine les abrasifs usés et affûte la meule. Elles sont couramment utilisées pour des profils simples, des filetages et le meulage d’engrenages. Elles sont fabriquées en petits diamants liés et brasés à une tige en acier.