Motion
37881067
0.5 à 0.65 po, profondeur de jauge 3.15 po, micromètre mécanique à trou intérieur - Gradation 0.0002 po, précision 0.00016 po, étranglement de la butée à cliquet
N° D’ARTICLE MI11664217
N° MFR37881067
Prix674.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.5 à 0.65 po, profondeur de jauge 3.15 po, micromètre mécanique à trou intérieur - Gradation 0.0002 po, précision 0.00016 po, étranglement de la butée à cliquet
N° D’ARTICLE MI11664217
N° MFR37881067

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix674.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la jauge
    3.1500 po
  • Diplôme
    0.0002 po
  • Longueur maximale de la tige d’extension
    6.0000 po
  • Diamètre de la tige
    0.9300 po
  • Diamètre de l’anneau de réglage
    0.6500 po

Détails

  • Précision
    0.000160 po
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Mesure maximale
    0.6500 po
  • Mesure minimale
    0.5000 po
  • Nombre de points de contact
    3
  • Nombre de tiges d’extension
    1
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    1
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST
  • Type
    Trou

Aperçu

Description du fabricant
37881067 37881067 .5-.65 .0002 TROU-MIKE
  • Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une pression de mesure constante sur la broche tout en mesurant
  • Ils causent des microchocs et nécessitent deux mains pour effectuer une mesure.