Motion
37882735
Jeu de jauges d’alésage électronique à poignée-pistolet de 0.5 à 0.8 po, profondeur de 2.6 po; précision jusqu’à 0.00016 po, résolution de 0.0001 po, indicateur inclus
N° D’ARTICLE MI11664237
N° MFR37882735
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de jauges d’alésage électronique à poignée-pistolet de 0.5 à 0.8 po, profondeur de 2.6 po; précision jusqu’à 0.00016 po, résolution de 0.0001 po, indicateur inclus
N° D’ARTICLE MI11664237
N° MFR37882735
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résolution
    0.000100 po

Détails

  • Précision
    0.000160 po
  • Sortie de données
    Non
  • Profondeur de jauge
    2.6000 po
  • Comprend un indicateur
    Oui
  • Matériel
    Carbure (têtes à 3 points)
  • Mesure maximale
    0.8000 po
  • Mesure minimale
    0.5000 po
  • Nombre de pièces
    2
  • Type
    Jeu de jauges de diamètre électroniques Pistol Grip
  • Avec accessoires
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
37882735 37882735 2PC .5-.8 .00005 PG BO
  • Les ensembles avec jauges d’alésage de poignée pistolet permettent une mesure rapide et précise à une seule main dans un environnement de production.