Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale9/16 po
- Longueur4-1/4 po
- Taille du filetage3/8-16 po
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- Fixation standardASTM A354 BD; MIL-HDBK-57
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 8
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.