Motion
77132991
3/4-10 UNC, vis d’assemblage à tête hexagonale de 1-3/4 po de longueur sous la tête, acier allié de grade 8 , finition galvanisée, hexagonale de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11665045
N° MFR77132991
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4-10 UNC, vis d’assemblage à tête hexagonale de 1-3/4 po de longueur sous la tête, acier allié de grade 8 , finition galvanisée, hexagonale de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11665045
N° MFR77132991
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/8 po
  • Longueur
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    3/4-10 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASTM A354 BD; MIL-HDBK-57
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
77132991 3/4-10X1-3/4 ALLIAGE DE ZINC YLW GR8
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon