Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1-11/16 po
- Longueur12 po
- Taille du filetage1-1/8 - 7 po
Details
- RevêtementPlaqué zinc
- Fixation standardASME B18.2.1; SAE J429
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 5
- Norme de filetageUNC
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
Description du fabricant
79458808 1-1/8-7X12 GR5 ZP PARTIELLEMENT THR
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.