Motion
79458956
1/4-20 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 1-7/8 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11665062
N° MFR79458956
Prix0.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 1-7/8 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11665062
N° MFR79458956

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Longueur
    1-7/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; SAE J429
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
79458956 1/4-20X1-7/8 GR5 ZP PARTIELLEMENT T
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon