Motion
79461331
1-8 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 5-1/2 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11665079
N° MFR79461331
Prix37.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-8 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 5-1/2 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11665079
N° MFR79461331

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/2 po
  • Longueur
    5-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-8 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; SAE J429
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
FILETAGE COMPLET 79461331 1-8X5-1/2 GR5 ZP
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif