Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1/2 po
- Longueur2-1/4 po
- Taille du filetage5/16-18 po
Details
- RevêtementPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 5
- Norme de filetageUNC
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
Description du fabricant
88548235 5/16-18X2-1/4 poG5 50/PAQUET GR5 HEXH
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.