Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale9/16 po
- Longueur1 po
- Taille du filetage3/8-16 po
Details
- RevêtementPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 5
- Norme de filetageUNC
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
Description du fabricant
88548268 3/8"-16X1" G5 50/PAQUET GR5 DB HEX
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.