Motion
12487
Bandanas, chapeaux et casquettes à crâne - Chill-Its, couleur : noir
N° D’ARTICLE MI11665172
N° MFR12487
Prix11.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bandanas, chapeaux et casquettes à crâne - Chill-Its, couleur : noir
N° D’ARTICLE MI11665172
N° MFR12487
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
Prix11.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 po
  • Largeur
    0.25 po

Détails

  • Type de fermeture
    Attache
  • Couleur
    Noir
  • Méthode de refroidissement
    Absorptive
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    6615 Chiffon noir haute performance Bandana Do
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Matériel
    Caoutchouc, polyester
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Absorptive
  • CUP_NON
    720476124870

Aperçu

Description du fabricant
CHIFFON DE ROSÉE HAUTE PERFORMANCE 12487
  • Le chiffon à dos bandana haute performance Chill-Its® 6615 est fabriqué avec la technologie d’évacuation de l’humidité Hi Cool® pour garder les travailleurs confortablement au frais et au sec lors des journées chaudes. Le tissu performance Hi Cool® évacue l’humidité pour un séchage rapide, tandis que le bandeau absorbant en tissu éponge empêche la sueur de couler dans les yeux. Ce chiffon de refroidissement à profil bas peut être porté seul ou sous un casque de sécurité. Une taille unique, le dos comprend une bande élastique qui s’étire pour s’adapter confortablement à une variété de tailles de tête. Pour être portés correctement, les trois morceaux de tissu doivent également être noués. Laver à la machine au besoin et suspendre pour sécher. Idéal pour la construction, l’aménagement paysager, la toiture ou toute personne travaillant dans la chaleur. C’est également un excellent bandeau bandana pour la course, la randonnée et d’autres activités récréatives.