Motion
12529
Casquette 6630 crânes - Tissu éponge
N° D’ARTICLE MI11665173
N° MFR12529
Prix12.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Casquette 6630 crânes - Tissu éponge
N° D’ARTICLE MI11665173
N° MFR12529
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
Prix12.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5.5 po
  • Largeur
    0.25 po

Détails

  • Couleur
    Crânes
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    Casquette 6630 crânes - Tissu éponge
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Comprend
    1 bouchon de tête de mort
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Absorptive
  • CUP_NON
    720476125297

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON DE CRÂNE 12529 - TISSU ÉPONGE
  • La casquette Chill-Its® 6630 est une casquette à profil bas dotée d’un large bandeau absorbant en tissu éponge pour gérer la transpiration loin de vos yeux, de votre visage et de vos lunettes. Le tissu haute performance Hi-Cool® pour la gestion de l’humidité est extensible pour s’adapter à la plupart des têtes et peut être porté sous un casque de sécurité ou seul pour offrir une protection solaire. Cette casquette est disponible en plusieurs couleurs, y compris la lime haute visibilité pour une visibilité accrue dans les environnements à faible luminosité. La conception à profil bas s’ajuste confortablement sous un casque de sécurité ou un casque et est idéale pour les travailleurs de la construction, l’aménagement paysager, la toiture ou toute personne travaillant dans la chaleur. Peut également être utilisé pour réduire le risque de stress thermique lors du vélo de montagne, de la moto, du jardinage, de la randonnée, du sport et plus encore.