Motion
12411
Essuie-mains rafraîchissants par évaporation 6601 Blue Economy
N° D’ARTICLE MI11665175
N° MFR12411
Price$6.48/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Essuie-mains rafraîchissants par évaporation 6601 Blue Economy
N° D’ARTICLE MI11665175
N° MFR12411
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
Votre prix6.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    11.5 po
  • Poids
    0.26 lb
  • Largeur
    7.75 po

Details

  • Couleur
    Bleu
  • Description
    Essuie-mains rafraîchissants par évaporation 6601 Blue Economy
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Évaporation
  • CUP_NON
    720476124115

Aperçu

Description du fabricant
ESSUIE-MAINS RAFRAÎCHISSANTS PAR ÉVAPORATION 12411 ÉCONOMIQUE
  • La serviette de refroidissement par évaporation économique Chill-Its® 6601 est fabriquée avec le même matériau PVA super-évaporatif que nos autres serviettes de refroidissement Chill-Its®, mais elle est maintenant 20 % plus mince pour un refroidissement léger. Ce matériau PVA super évaporatif est conçu pour absorber l’eau et créer une sensation plus froide que la température ambiante. Cette enveloppe rafraîchissante pour le cou peut être utilisée pendant des heures ou pour un soulagement rapide et est entièrement réutilisable. Il suffit de la mouiller à nouveau pour l’activer. COMMENT ACTIVER Faites passer la serviette de refroidissement PVA sous l’eau pendant une minute ou jusqu’à ce qu’elle soit saturée, essorez l’excès d’eau et agitez-la ou enclenchez-la dans l’air pour un refroidissement sans goutte. Enroulez la serviette autour du cou ou de la tête pour un soulagement rafraîchissant instantané. Le matériau sèchera et sera rigide. Il suffit de le remuer jusqu’à ce qu’il soit doux pour l’activer et qu’il soit prêt à recommencer. Cette serviette à évaporation est le couvre-chef de refroidissement idéal pour toute personne travaillant dans la chaleur et exposée à des maladies liées à la chaleur comme les crampes de chaleur, les coups de chaleur ou l’épuisement par la chaleur sont possibles.