Spécifications
Dimensions
- Longueur6 po
- Largeur0.75 po
Details
- Type de fermetureEnfiler
- CouleurBleu
- Méthode de refroidissementRefroidissement par évaporation humide
- Pays d’origineCHN
- DescriptionCapuchon rafraîchissant bleu 6632
- Groupe et classeRefroidissement
- Comprend1 bouchon de tête de mort
- Gamme de produitsC’est cool
- SérieÉvaporation
- CUP_NON720476126898
Aperçu
Description du fabricant
CAPUCHON DE CRÂNE RAFRAÎCHISSANT 12689
- Le bouchon rafraîchissant Chill-Its® 6632 est un bouchon à profil bas qui évacue l’humidité lorsqu’il est porté sec et offre un soulagement rafraîchissant par évaporation lorsqu’il est porté humide. Conçu avec un tricot performance extensible pour offrir une protection solaire FPS 50+ contre les rayons UV nocifs. Une bande élastique tapisse l’intérieur pour un ajustement serré et confortable. COMMENT ACTIVER Il suffit de tremper dans l’eau jusqu’à ce qu’elle soit saturée, puis d’essorer l’excès d’eau. « Le processus de refroidissement par évaporation commence instantanément et dure des heures. Si vous le portez au sec, le tissu évacuant l’humidité évacue la transpiration pour vous aider à rester au sec. Le traitement anti-odeurs garde ce chapeau rafraîchissant frais, tandis que les accents réfléchissants assurent que les travailleurs sont vus dans des conditions de faible luminosité. La conception à profil bas s’ajuste confortablement sous un casque de sécurité ou un casque et est idéale pour les travailleurs de la construction, l’aménagement paysager, la toiture ou toute personne travaillant dans la chaleur. Il peut également être utilisé pour réduire le risque de stress thermique lors du vélo de montagne, de la moto, du jardinage, de la randonnée, du sport et plus encore.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsChurning out the most Tenacious Work Gear known to man is a nonstop fight. Ergodyne Solutions will keep you safe and efficient.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature