Motion
12678
Gilet de refroidissement par évaporation à sec 6685 4XL Lime Premium
N° D’ARTICLE MI11665179
N° MFR12678
Price$234.51/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet de refroidissement par évaporation à sec 6685 4XL Lime Premium
N° D’ARTICLE MI11665179
N° MFR12678

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix234.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    53 à 56 po
  • Longueur
    13 po
  • Taille
    4XL

Details

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    TWN
  • Description
    Gilet de refroidissement par évaporation à sec 6685 4XL Lime Premium
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Comprend
    1 gilet
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Évaporation
  • CUP_NON
    720476126782

Aperçu

Description du fabricant
12678 REFROIDISSEMENT PAR ÉVAPORATION À SEC DE PREMIÈRE QUALITÉ
  • La veste de refroidissement par évaporation à sec Chill-Its® 6685 Premium offre un soulagement immédiat du refroidissement à sec qui dure jusqu’à trois jours. La technologie d’évaporation sèche brevetée exclusive garde l’utilisateur complètement au sec et confortable, contrairement aux autres gilets de refroidissement sur le marché qui nécessitent un trempage. Fabriqué en nylon de qualité industrielle à haute visibilité pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles. Conçu avec une fermeture à glissière à l’avant et des panneaux latéraux en filet procurent une aération et une extensibilité supplémentaires pour un ajustement confortable. Ce gilet de refroidissement léger est lavable à la machine et peut être réutilisé encore et encore. COMMENT ACTIVER Il suffit de remplir le gilet avec de l’eau 13oz - 20oz / 400ml - 600ml pour un soulagement immédiat et durable du refroidissement. COMMENT PORTER Ne pas porter sous des couches épaisses de vêtements, cette veste a besoin d’un flux d’air pour s’activer et pour que le processus d’évaporation ait lieu. Ne nettoyez pas l’intérieur du réservoir. Le matériau rafraîchissant est traité avec un antimicrobien qui inhibe la croissance de la moisissure.