Spécifications
Dimensions
- Longueur20 po
- TailleL/XL
Détails
- CouleurLime
- Pays d’origineTWN
- DescriptionGilet de refroidissement par évaporation sec économique 6687 L/TG
- Groupe et classeRefroidissement
- Comprend1 gilet
- Gamme de produitsC’est cool
- SérieÉvaporation
- CUP_NON720476126850
Aperçu
- La veste de refroidissement par évaporation sèche Chill-Its® 6687 offre un soulagement immédiat et sec qui dure jusqu’à trois jours. Grâce à sa technologie d’évaporation sèche brevetée exclusive, cette veste de refroidissement garde l’utilisateur complètement sec et confortable, contrairement aux autres vestes de refroidissement sur le marché qui nécessitent un trempage et vous mouiller. TAILLE Disponible en deux tailles différentes, P/M (32in à 40in / 81cm à 102cm) et M/L (40in à 52in / 102cm à 132cm). Pour mesurer votre taille, enroulez un ruban à mesurer autour de la partie la plus large de votre poitrine, sous vos bras et complètement autour de votre torse. Voir le tableau complet des tailles pour plus de détails. COMMENT ACTIVER Il suffit de remplir le gilet de 13.5oz à 15.5oz / 400ml à 450ml d’eau pour un soulagement immédiat et durable du refroidissement. Pas besoin de réfrigération ni de gel! Le processus de refroidissement peut durer jusqu’à trois jours selon les niveaux d’humidité et de chaleur. Des niveaux d’humidité élevés peuvent ralentir le débit d’air et réduire les capacités de refroidissement.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneLe combat sans fin pour trouver l’équipement de travail le plus tenace connu de l’homme. Les solutions Ergodyne vous assureront sécurité et efficacité.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation