Spécifications
Dimensions
- Dimensions17 po x 4 po
Détails
- CouleurBleu
- DescriptionManchons de bras de refroidissement bleus 6690 M
- Groupe et classeRefroidissement
- ComprendPaire de manchons de bras de refroidissement
- Gamme de produitsC’est cool
- SérieÉvaporation
- CUP_NON720476121831
Aperçu
- Les manches de bras de refroidissement Chill-Its® 6690 offrent une couverture complète des bras pour absorber et évacuer la sueur, offrir un soulagement rafraîchissant avancé, protéger la peau des rayons UV du soleil et même protéger contre les légères abrasions. Fabriquées en tricot performance doux et léger avec une protection FPS 50+ contre les rayons UV nocifs, ces manches de protection solaire procurent un soulagement rafraîchissant instantané lorsqu’elles sont mouillées et évacuent l’humidité lorsqu’elles sont sèches, ce qui aide à absorber et à sécher rapidement la sueur. Un traitement anti-odeurs permet de contrôler les odeurs corporelles désagréables lorsque vous sortez. COMMENT ACTIVER L’activation du REFROIDISSEMENT ET DE L’USURE est facile. Il suffit de passer les manchons du bras de refroidissement sous l’eau froide, puis de tourner ou de secouer les manchons pour accélérer le processus de refroidissement par évaporation sans produits chimiques. Portez-le humide pour le refroidissement ou au sec pour un confort qui évacue l’humidité. Grâce à son tissu de haute qualité et à son élasticité élevée, ces manchons de protection unisexes conviennent à la plupart des tailles de bras « sans pression ni inconfort inconfortables.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneLe combat sans fin pour trouver l’équipement de travail le plus tenace connu de l’homme. Les solutions Ergodyne vous assureront sécurité et efficacité.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation