Motion
12383
Manchons de bras de refroidissement noirs 6690 M
N° D’ARTICLE MI11665186
N° MFR12383
Prix28.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchons de bras de refroidissement noirs 6690 M
N° D’ARTICLE MI11665186
N° MFR12383
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
Prix28.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    17 po x 4 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Description
    Manchons de bras de refroidissement noirs 6690 M
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Comprend
    1 paire de manchons de bras de refroidissement
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Évaporation
  • CUP_NON
    720476123835

Aperçu

Description du fabricant
12383 MANCHES DE BRAS DE REFROIDISSEMENT
  • Les manches de bras de refroidissement Chill-Its® 6690 offrent une couverture complète des bras pour absorber et évacuer la sueur, offrir un soulagement rafraîchissant avancé, protéger la peau des rayons UV du soleil et même protéger contre les légères abrasions. Fabriquées en tricot performance doux et léger avec une protection FPS 50+ contre les rayons UV nocifs, ces manches de protection solaire procurent un soulagement rafraîchissant instantané lorsqu’elles sont mouillées et évacuent l’humidité lorsqu’elles sont sèches, ce qui aide à absorber et à sécher rapidement la sueur. Un traitement anti-odeurs permet de contrôler les odeurs corporelles désagréables lorsque vous sortez. COMMENT ACTIVER L’activation du REFROIDISSEMENT ET DE L’USURE est facile. Il suffit de passer les manchons du bras de refroidissement sous l’eau froide, puis de tourner ou de secouer les manchons pour accélérer le processus de refroidissement par évaporation sans produits chimiques. Portez-le humide pour le refroidissement ou au sec pour un confort qui évacue l’humidité. Grâce à son tissu de haute qualité et à son élasticité élevée, ces manchons de protection unisexes conviennent à la plupart des tailles de bras « sans pression ni inconfort inconfortables.

Vous pourriez également aimer