Spécifications
Dimensions
- Longueur10 po
- Largeur3.5 po
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineIDN
- Description6702 Évap noir. Bandana rafraîchissant - Polymères intégrés - Attache
- Groupe et classeRefroidissement
- Comprend1 bandana rafraîchissant
- Gamme de produitsC’est cool
- SérieÉvaporation
- CUP_NON720476123965
Aperçu
Description du fabricant
12396 EVAP. BANDANA RAFRAÎCHISSANT - INTÉGRÉ P
- Le bandeau rafraîchissant Chill-Its® 6702 est un bandeau rafraîchissant par évaporation conçu pour offrir un soulagement rafraîchissant instantané qui dure jusqu’à 4 heures. Ce bandana léger est conçu avec une technologie de cristal polymère intégrée dans un matériau de frappe pour un refroidissement rapide sans le volume. L’enrobage des cristaux de polymère réduit l’expansion inégale des polymères lorsqu’ils sont mouillés (moins de volume, plus de confort). Utilisez la fermeture à nouer pour ajuster l’ajustement autour de la tête, du cou ou des poignets. COMMENT ACTIVER Il suffit de faire tremper le chapeau rafraîchissant dans l’eau pendant 2 à 5 minutes pour l’activer. Les cristaux de polymère absorbant l’eau à l’intérieur repulperont légèrement et fourniront une sensation de fraîcheur qui dure des heures. Le nouveau matériau de frappe tissé ne deviendra pas trop saturé et ne suintera pas et ne deviendra pas visqueux. Retournez simplement le bandana rafraîchissant pour rafraîchir la sensation de fraîcheur. Aucune glace ou réfrigération n’est nécessaire. Suspendre à sec et remuer pour activer. Idéal pour la construction, l’aménagement paysager, la toiture ou toute personne travaillant dans la chaleur.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsChurning out the most Tenacious Work Gear known to man is a nonstop fight. Ergodyne Solutions will keep you safe and efficient.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature