Spécifications
Dimensions
- Longueur10 po
- Largeur3.5 po
Détails
- CouleurBleu uni
- Pays d’origineIDN
- Description6702 Évap bleu uni. Bandana rafraîchissant - Polymères intégrés - Attache
- Groupe et classeRefroidissement
- Comprend1 bandana rafraîchissant
- Gamme de produitsC’est cool
- SérieÉvaporation
- CUP_NON720476123996
Aperçu
- Le bandeau rafraîchissant Chill-Its® 6702 est un bandeau rafraîchissant par évaporation conçu pour offrir un soulagement rafraîchissant instantané qui dure jusqu’à 4 heures. Ce bandana léger est conçu avec une technologie de cristal polymère intégrée dans un matériau de frappe pour un refroidissement rapide sans le volume. L’enrobage des cristaux de polymère réduit l’expansion inégale des polymères lorsqu’ils sont mouillés (moins de volume, plus de confort). Utilisez la fermeture à nouer pour ajuster l’ajustement autour de la tête, du cou ou des poignets. COMMENT ACTIVER Il suffit de faire tremper le chapeau rafraîchissant dans l’eau pendant 2 à 5 minutes pour l’activer. Les cristaux de polymère absorbant l’eau à l’intérieur repulperont légèrement et fourniront une sensation de fraîcheur qui dure des heures. Le nouveau matériau de frappe tissé ne deviendra pas trop saturé et ne suintera pas et ne deviendra pas visqueux. Retournez simplement le bandana rafraîchissant pour rafraîchir la sensation de fraîcheur. Aucune glace ou réfrigération n’est nécessaire. Suspendre à sec et remuer pour activer. Idéal pour la construction, l’aménagement paysager, la toiture ou toute personne travaillant dans la chaleur.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneLe combat sans fin pour trouver l’équipement de travail le plus tenace connu de l’homme. Les solutions Ergodyne vous assureront sécurité et efficacité.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation