Motion
17915
Gants résistants aux coupures - taille TG ou 10, niveau de coupe ANSI A4
N° D’ARTICLE MI11665859
N° MFR17915
Prix35.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures - taille TG ou 10, niveau de coupe ANSI A4
N° D’ARTICLE MI11665859
N° MFR17915
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
Prix35.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    6.5 po
  • Taille
    XL

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Gants résistants aux coupures de niveau 4 DIR 7141 XL recouverts de nitrile lime
  • Groupe et classe
    Gants
  • Comprend
    1 paire de gants
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Série
    Enduit
  • CUP_NON
    720476179153

Aperçu

Description du fabricant
17915 DIR NIVEAU REVÊTU DE NITRILE 4 CUT-RES
  • Les gants résistants aux coupures de niveau 4 DIR recouverts de nitrile ProFlex® 7141 Hi-Vis sont conçus avec deux nouvelles technologies pour créer les gants de niveau 4 ANSI les plus confortables, respirants et les plus adhérents sur le marché. Également doté d’une armure en TPR moulée sur les jointures et les doigts pour une superbe protection dorsale contre les chocs (DIR). Ce gant de travail en tricot est fabriqué avec des fibres de polyéthylène haute performance (HPPE) pour une protection supérieure contre les coupures A4 . Le PEHP ne comprend pas l’acier ou le verre souvent utilisé dans d’autres gants anti-découpures qui peuvent causer une irritation. La trempette WSX combinée au fil TenaLux rend ces gants recouverts de paume frais au toucher avec une respirabilité à 360 degrés. Le revêtement spécial résistant aux liquides absorbe et évacue l’humidité de la surface, ce qui fait que ces gants à prise ferme se démarquent, particulièrement dans des conditions humides et huileuses. Le revêtement en polyuréthane (PU) à base d’eau combiné à la trempette en nitrile permet une dextérité maximale et soulage considérablement la fatigue des mains tout en assurant la durabilité.

Les clients ont également acheté