Spécifications
Dimensions
- Longueur10.25 po
- Taille2XL/3XL
Détails
- CouleurLime
- Pays d’origineMEX
- Description8261FRHL 2XL/3XL Gilet de sécurité haute visibilité ignifuge lime - Classe 2, double conforme
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Comprend1 gilet
- Gamme de produitsGloWear
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieGilets FR - Classes 2 et 3
- CUP_NON720476214670
Aperçu
- La veste de sécurité GloWear® 8261FRHL Hi-Vis FR Classe 2 est doublement conforme aux normes NFPA 2112 et NFPA 70E pour la protection contre les risques d’éclats d’arc et d’incendies. Conçu pour être porté dans le cadre d’un système complet de vêtements ignifuges, il est testé et certifié selon un ATPV de 6.6 cal/cm2. Conforme à la norme FR & ANSI Cette veste de sécurité ignifuge est fabriquée avec un matériau 5.5oz Westex® by Milliken® DH perméable à l’air, évacuant l’humidité et conforme à la norme ANSI pour une protection complète contre les incendies instantanés et les arcs électriques. Cette veste réfléchissante est un vêtement de type R de classe 2 et est dotée de la technologie réfléchissante 2 3M Scotchlite FR pour une visibilité accrue la nuit ou dans des environnements à faible luminosité. POCHES & ACCESSOIRES Cette veste de travail comprend deux poches intérieures pratiques, un dessus ouvert pour ranger les téléphones cellulaires, les badges, etc. et une poche double pour stylo. Une seule languette pour microphone radio FR et une fermeture à boucles et à crochets FR à l’avant conçues pour l’enfiler et l’enlever facilement. Ces vêtements haute visibilité ignifuges sont l’EPI idéal pour les travaux pétrochimiques, électriques, pétroliers et gaziers et les travaux de raffinerie.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation