Spécifications
Dimensions
- Longueur10.25 po
- Taille4XL/5XL
Détails
- CouleurLime
- Pays d’origineMEX
- Description8262FRZ 4XL/5XL Gilet d’arpenteur haute visibilité ignifuge Lime - Classe 2, NFPA 70E, maille
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Comprend1 gilet
- Gamme de produitsGloWear
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieGilets FR - Classes 2 et 3
- CUP_NON720476214892
Aperçu
- La veste de sécurité GloWear® 8262FRZ Hi-Vis FR Type R Classe 2 est conforme à la norme NFPA 70E pour la protection contre les dangers d’éclats d’arcs. La combinaison unique d’un devant uni et d’un dos en maille fait de cette veste de sécurité ignifuge la première en son genre en matière de rangement et de respirabilité. Conçu pour être porté dans le cadre d’un système complet de vêtements ignifuges, il est testé et certifié selon les normes ATPV 6.6 cal/cm2 (avant) et ATPV 4.6 cal/cm2 (arrière). Fabriqué avec un devant solide de matériau 5.5oz Westex® par Milliken® DH perméable à l’air, évacuant l’humidité et conforme à la norme ANSI pour une protection contre les arcs électriques, et un dos en maille 5.6oz Modacrylic pour une circulation d’air encore plus rafraîchissante. Il est également doté d’une technologie réfléchissante 2 3M Scotchlite FR pour une visibilité accrue la nuit ou dans des environnements peu éclairés. Avec quatre poches extérieures, l’avant de cette veste d’arpenteur offre une abondance de rangement. Les poches comprennent deux poches inférieures à rabat sur le dessus, une poche pour téléphone cellulaire et une poche à stylo à double épaisseur, ainsi qu’une languette pour microphone radio faite de matériau FR.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation