Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche0.3230 po
- Longueur de cannelure3-5/16 po
- Longueur totale4-5/8 po
- Diamètre de la tige0.3230 po
Details
- Livraison de liquide de refroidissementNon
- Direction de coupeMain droite
- Qualité de la mècheRobuste
- Pointe de perçage135
- Revêtement de finitionOxyde/Or
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCobalt
- Type de pointPoint de division
- Type de tigeDroit
- Type de spiraleSpirale ordinaire
- Configuration WebConique
- Dilution du WebFini le Web
Aperçu
Description du fabricant
04139432 LETTRE P 135 DEG; REVENDEUR COBALT
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
- La finition en oxyde/or offre une finition polie et empêche la formation d’écailles, le grippage et le soudage sur une pièce
- Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et à faible teneur en carbone
- Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
- Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
- Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.