Motion
45674009
Pointe de perçage no 76, 118&deg, diam. à tige 0.51mm , mèche pour circuit imprimé spirale rapide; longueur de cannelure de 3/8 po, OAL 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11667123
N° MFR45674009
Prix31.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pointe de perçage no 76, 118&deg, diam. à tige 0.51mm , mèche pour circuit imprimé spirale rapide; longueur de cannelure de 3/8 po, OAL 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11667123
N° MFR45674009

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #76
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Longueur de cannelure
    3/8 po
  • Angle Helix
    35
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.51 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Tolérance du diamètre de la mèche
    +0.0000 à -0.0005 po
  • Fini de mèche
    Lumineux
  • Qualité de la mèche
    Service intensif
  • Matériau de la mèche
    Carbure solide
  • Type de spirale
    Spirale rapide
  • Configuration Web
    Conique

Aperçu

Description du fabricant
45674009 #76, 118 DEGRÉS; POINTE DE FORAGE,
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.