Motion
45676103
Alésoir de mandrin à cannelure 6 en carbure solide de 0.325 po; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-1/4 po de longueur, OAL de 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11667133
N° MFR45676103
Prix269.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir de mandrin à cannelure 6 en carbure solide de 0.325 po; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-1/4 po de longueur, OAL de 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11667133
N° MFR45676103

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix269.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-1/4 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.3250 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Carbure solide
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
CANNELURE 6 EN CARBURE SOLIDE DE 45676103 0.325 PO
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.