Motion
59909515
5/8-18 UNF 3B 3 Taraud à pointe spiralée en acier à haute vitesse, fini brillant Flute, chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 3-13/16 po, longueur de filetage 1-13/16 po, H3
N° D’ARTICLE MI11667146
N° MFR59909515
Prix113.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-18 UNF 3B 3 Taraud à pointe spiralée en acier à haute vitesse, fini brillant Flute, chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 3-13/16 po, longueur de filetage 1-13/16 po, H3
N° D’ARTICLE MI11667146
N° MFR59909515

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix113.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-13/16 po
  • Filetage Longueur  
    1-13/16 po
  • Taille du filetage
    M5x0.90 mm

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNF
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
59909515 5/8-18 UNF 3B 3 CANNELURE VIF
  • Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.