Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps3/4 po
- Angle de la pointe de forage90 °
- Longueur de cannelure1-1/2 po
- Longueur totale5-3/16 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Nombre de cannelures2
- ConiqueNon
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance