Motion
59922575
Mèche pour cannelure extra longue 2-Flute 3/8 po 135° ; fini brillant, cannelure 9 po, OAL 12 po
N° D’ARTICLE MI11667165
N° MFR59922575
Prix132.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour cannelure extra longue 2-Flute 3/8 po 135° ; fini brillant, cannelure 9 po, OAL 12 po
N° D’ARTICLE MI11667165
N° MFR59922575

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix132.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3/8 po
  • Cannelure Longueur  
    9 po
  • Global Longueur  
    12 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Aucun
  • Fini de mèche
    Lumineux
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Matériau de la mèche
    Cobalt
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division

Aperçu

Description du fabricant
59922575 3/8" 135 DEG; COBALT 2-FLUTE
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance