Motion
TAILLE-BORDURE DCED472X1 60V COMPATIBLE AVEC LA FIXATION K

DEWALT
DCED472X1 60V ATTACHMENT CAPABLE EDGER K

60V MAX.* 7-1/2 po Trousse de coupe-bordure compatible avec fixation sans balai
N° D’ARTICLE MI11667595
N° MFRDCED472X1 60V ATTACHMENT CAPABLE EDGER K
Prix448.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCED472X1 60V ATTACHMENT CAPABLE EDGER K

60V MAX.* 7-1/2 po Trousse de coupe-bordure compatible avec fixation sans balai
N° D’ARTICLE MI11667595
N° MFRDCED472X1 60V ATTACHMENT CAPABLE EDGER K
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
Prix448.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    7.5 po
  • Contenu
    (1) poignée auxiliaire, (1) chargeur, (1) coupe-bordure DCED472 , (1) lame de coupe-bordure, (1) pile FLEXVOLT DCB609 (3.0Ah en mode 60V MAX*)
  • Profondeur de coupe maximale
    2.5 po
  • Poids
    10.75 lb

Détails

  • Capacité de la batterie
    3.0 Ah
  • Tension de la batterie
    60 V
  • Certifié CSA
    Non
  • Réglage de la profondeur
    Oui
  • Homologué ETL
    Non
  • Revêtement de finition
    Jaune/Noir
  • Type de carburant
    Alimenté par batterie
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Type de produit
    Tondeuse à gazon
  • Rechargeable
    Oui
  • Résistant à la rouille
    Oui
  • Type de début
    Électrique
  • Homologué UL
    Oui
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans

Aperçu

Description du fabricant
TAILLE-BORDURE DCED472X1 60V COMPATIBLE AVEC LA FIXATION K
  • POLYVALENCE ET PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉES : capacité d’accessoire universel DEWALT pour accepter des pièces d’outils supplémentaires
  • DURABILITÉ ET EFFICACITÉ avec lame en acier trempé de 7-1/2 po et profondeur de lame réglable jusqu’à 2-1/2 po
  • FACILITÉ DE MOUVEMENT avec grande roue de guidage pour la mobilité en bordure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté