Motion
TAILLE-BORDURE COMPATIBLE AVEC FIXATION DCED472B  60V

DEWALT
DCED472B 60V ATTACHMENT CAPABLE EDGER

60V MAX.* 7-1/2 po Coupe-bordure sans balai (outil seulement)
N° D’ARTICLE MI11667596
N° MFRDCED472B 60V ATTACHMENT CAPABLE EDGER
Prix377.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCED472B 60V ATTACHMENT CAPABLE EDGER

60V MAX.* 7-1/2 po Coupe-bordure sans balai (outil seulement)
N° D’ARTICLE MI11667596
N° MFRDCED472B 60V ATTACHMENT CAPABLE EDGER
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
Prix377.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    7.5 po
  • Contenu
    (1) poignée auxiliaire, (1) coupe-bordure DCED472 , (1) lame de coupe-bordure
  • Profondeur de coupe maximale
    2.5 po
  • Poids
    10.75 lb

Détails

  • Tension de la batterie
    60 V
  • Gradation en biseau
    Non
  • Couleur
    Jaune/Noir
  • Certifié CSA
    Non
  • Réglage de la profondeur
    Oui
  • Homologué ETL
    Non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Source d’alimentation
    Alimenté par batterie
  • Type de produit
    Accessoires pour tondeuse
  • Rechargeable
    Oui
  • Résistant à la rouille
    Oui
  • Type de début
    Électrique
  • Homologué UL
    Oui
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans

Aperçu

Description du fabricant
TAILLE-BORDURE COMPATIBLE AVEC FIXATION DCED472B 60V
  • POLYVALENCE ET PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉES : capacité d’accessoire universel DEWALT pour accepter des pièces d’outils supplémentaires
  • DURABILITÉ ET EFFICACITÉ avec lame en acier trempé de 7-1/2 po et profondeur de lame réglable jusqu’à 2-1/2 po
  • FACILITÉ DE MOUVEMENT avec grande roue de guidage pour la mobilité en bordure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté