Motion
DWHT42525 BILLETTE MAGNÉTIQUE DEWALT DE 6.5 PO

DEWALT
DWHT42525 DEWALT 6.5" MAGNETIC BILLET TO

DWHT42525 BILLETTE MAGNÉTIQUE DEWALT DE 6.5 PO
N° D’ARTICLE MI11667662
N° MFRDWHT42525 DEWALT 6.5" MAGNETIC BILLET TO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWHT42525 DEWALT 6.5" MAGNETIC BILLET TO

DWHT42525 BILLETTE MAGNÉTIQUE DEWALT DE 6.5 PO
N° D’ARTICLE MI11667662
N° MFRDWHT42525 DEWALT 6.5" MAGNETIC BILLET TO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    1 niveau
  • Profondeur
    0,79 po
  • Longueur
    6.5 po
  • Largeur
    2.75 po

Détails

  • Précision
    0.5 mm/m
  • Boîtier inclus
    Non
  • Couleur
    Jaune
  • Pieds inclus
    Non
  • Type de niveau
    Main
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de flacons
    3
  • Nombre de flacons Niveau de mesure
    2
  • Nombre de flacons mesurant l’aplomb
    1
  • CUP_NON
    76174425253

Aperçu

Description du fabricant
DWHT42525 BILLETTE MAGNÉTIQUE DEWALT DE 6.5 PO
  • TAILLE COMPACTE : Conçu pour travailler dans des espaces restreints et facile à ranger
  • FACILE À VOIR : Ouvertures de très grandes fenêtres de flacons
  • DURABILITÉ EXTRÊME : aluminium usiné CNC

Les clients ont également acheté