Motion
DAH9381PBM  1 1/4 - 6 QC ARBRE 3/8 TIGE

DEWALT
DAH9381PBM 1 1/4 - 6 QC ARBOR 3/8 SHANK

Arbres de scie-cloche à changement rapide
N° D’ARTICLE MI11667769
N° MFRDAH9381PBM 1 1/4 - 6 QC ARBOR 3/8 SHANK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DAH9381PBM 1 1/4 - 6 QC ARBOR 3/8 SHANK

Arbres de scie-cloche à changement rapide
N° D’ARTICLE MI11667769
N° MFRDAH9381PBM 1 1/4 - 6 QC ARBOR 3/8 SHANK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la plaque d’appui
    6 po
  • Diamètre
    1.25 po
  • Diamètre intérieur
    1.25 po
  • Taille minimale du mandrin
    3/8 po
  • Diamètre extérieur
    6 po

Détails

  • ArborDesign
    Scie-cloche
  • Couleur
    Noir
  • Comp.
    DEWALT
  • Matériel
    Acier haute vitesse

Aperçu

Description du fabricant
DAH9381PBM 1 1/4 - 6 QC ARBRE 3/8 TIGE
  • La conception pratique de changement de mèche permet de régler ou de remplacer l'embout pilote sans retirer la scie
  • Acier trempé pour applications commerciales
  • Fabriqué par DEWALT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté