Motion
00468454
Diam 3/8 po coupé, 6mm tiges Diam, trépan en carbure à coupe unique avec extrémité rayon, OAL 2-1/2 po, LOC 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11667828
N° MFR00468454
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 3/8 po coupé, 6mm tiges Diam, trépan en carbure à coupe unique avec extrémité rayon, OAL 2-1/2 po, LOC 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11667828
N° MFR00468454
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    3/4 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    6.0 mm

Details

  • Matériau de la tête
    Carbure

Aperçu

Description du fabricant
00468454 3/8X3/4 6MM MÉTRIQUE SH CARB.TREE
  • Les bavures à coupe simple sont conçues avec des cannelures en spirale à droite conçues pour un retrait rapide des pièces, laissant un fini plus rugueux que les bavures à coupe double
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, la fonte et les matériaux non ferreux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif