Motion
00027318

Made in USA
00027318

30-5/8 x 12 x 1 po, MERV 8, 35% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil synthétique, Cadre en carton, 300 FPM max, 766 pi3/min, À utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11668657
N° MFR00027318
Prix20.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00027318

30-5/8 x 12 x 1 po, MERV 8, 35% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil synthétique, Cadre en carton, 300 FPM max, 766 pi3/min, À utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11668657
N° MFR00027318

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    30-1/8 po
  • Largeur réelle
    11-1/2 po
  • Cote MERV
    8
  • Hauteur totale nominale
    30-5/8 po
  • Largeur totale nominale
    12 po

Détails

  • Profondeur réelle
    3/4 po
  • Capacité
    Standard
  • débit
    766
  • Type de filtre
    Plis avec dos en fil métallique
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Papier cartonné
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    300 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • Profondeur totale nominale
    1 po
  • Efficacité de la capture des particules
    35
  • Plis par pied carré
    12
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Aperçu

Description du fabricant
00027318 00027318 12X30-5/8X1 MDL UNIQUE