Motion
00081950

Made in USA
00081950

6 po de largeur x 48 po OAL, grain 24 , courroie abrasive en alumine de zircone; alumine de zircone, très grossière, enduite, endos en tissu X lourd
N° D’ARTICLE MI11668993
N° MFR00081950
Prix19.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00081950

6 po de largeur x 48 po OAL, grain 24 , courroie abrasive en alumine de zircone; alumine de zircone, très grossière, enduite, endos en tissu X lourd
N° D’ARTICLE MI11668993
N° MFR00081950

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Densité du revêtement
    Fermé
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Courroie abrasive

Aperçu

Description du fabricant
00081950 00081950 6 X 48 24 GRIT ZIRCONI
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés du meulage au polissage pour la plupart des applications. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc.
  • Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds. Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants. Couramment utilisé sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté