Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1-5/16 po
- Taille de la clé hexagonale1/2in
- Diamètre de l’épaulement1 po
- Longueur de l’épaule1-1/2 po
- Profondeur du filetage1 po
- Taille du filetage3/4-10
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardASME B18.3
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier allié
- Qualité du matériel4000
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.