Motion
00839878

Made in USA
00839878

Épaule Diam 1 po x 2-3/4 po longueur d’épaule, 3/4-10 UNC, vis à épaulement à tête hexagonale; acier allié 4000 , sans revêtement, tête Diam 1-5/16 po
N° D’ARTICLE MI11670447
N° MFR00839878
Prix69.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00839878

Épaule Diam 1 po x 2-3/4 po longueur d’épaule, 3/4-10 UNC, vis à épaulement à tête hexagonale; acier allié 4000 , sans revêtement, tête Diam 1-5/16 po
N° D’ARTICLE MI11670447
N° MFR00839878

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix69.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-5/16 po
  • Taille de la clé hexagonale
    1/2in
  • Diamètre de l’épaulement
    1 po
  • Longueur de l’épaule
    2-3/4 po
  • Profondeur du filetage
    1 po
  • Taille du filetage
    3/4-10

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME B18.3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    4000
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
00839878 00839878 1X2-3/4 CHAUSSETTES STL EN ALLIAGE
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif